Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-21DA0004GE
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
21DA0004GE
EAN/GTIN:
196380203251
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Spitzenleistung, wenn Sie sie brauchen
Das ThinkPad T15p ist mit dem neuen Ultra Performance Mode ausgestattet, der maximale Leistung bereitstellt, wenn Sie sie brauchen. Standardmäßig im BIOS aktiviert, kitzelt dieser Power-Modus alles aus Prozessor und Grafikkarte heraus, ohne vom Wärmemanagement oder anderen Leistungsbeschränkungen des Systems gebremst zu werden. Perfekt für Power-User, die hart arbeiten – und gamen!
Wenn jedes Pixel zählt
Farbgenauigkeit, hoher Kontrast und eine exzellente Bildqualität sind für Ihre Arbeit unerlässlich? Dann ist das ThinkPad T15p Ihr Notebook. Konfigurieren Sie es mit dem 600 cd/m² hellen, VESA DisplayHDR™ 400 zertifizierten 4K/UHD-Display mit blickwinkelunabhängigem In-Plane Switching-Panel, Dolby Vision HDR und 100 % AdobeRGB-Farbraumabdeckung. Mit Chroma Tune farbkalibriert, zeigt es die Welt wie sie ist – in aller Klarheit.
Zusammen mit der hinzukonfigurierbaren NVIDIA GeForce GTX-Grafik und Dolby Audio optimiertem Sound macht dieser Power-Booster Multimedia zum Genuss – sowohl passiv beim Konsumieren als auch aktiv beim Erstellen.
Hocheffizient, schnell & komfortabel produktiv sein
Mit dem ThinkPad T15p kommen Sie in jedem Arbeitsschritt schnellstmöglich zum Punkt: So können Sie zum Beispiel mithilfe der Zusatzfunktionen auf den Tasten F9 bis F11 blitzschnell Anrufe tätigen oder beantworten – mit nur einem Tastendruck.
Immer und überall handlungsfähig – das Business schläft schließlich nie
Mit dem ThinkPad T15p sind Sie stets verbunden, egal wohin Sie gehen. Entscheiden Sie sich für ein Modell mit integriertem 4G/LTE-A-Modem und gehen Sie über eine sichere Mobilfunkverbindung online – wie mit Ihrem Smartphone. Wi-Fi 6 sorgt für schnelle, zuverlässige Funkverbindungen, auch wenn mehrere Clients gleichzeitig auf das WLAN zugreifen.
Legendär robust. Typisch ThinkPad.
Seine Robustheit ist sprichwörtlich. Wie alle ThinkPad Notebooks wird auch das T15p auf 12 militärische Spezifikationen getestet und mehr als 200 Qualitätstests unterzogen. So gehen wir sicher, dass es selbst unter Extrembedingungen reibungslos funktioniert. Ob arktische Wildnis, Wüstensandstürme, Schwerelosigkeit, Spritzwasser oder Erschütterungen – dieses Notebook lässt Sie nicht im Stich.
Sicherheit statt Risiko – die beste Geschäftsentscheidung
Mit den umfassenden ThinkShield Sicherheitsfunktionen bleiben Ihre Geschäftsdaten und Ihre Privatsphäre gleichermaßen geschützt. Der „Match-on-Chip“-Fingerabdruckscanner arbeitet mit der sichersten verfügbaren Fingerabdrucktechnologie und nutzt biometrische Daten, um Sie mit nur einer Berührung am System anzumelden.
Ein dediziertes Trusted Platform Module (Sicherheits-Chip) im T15p bewahrt Ihr Notebook und die darauf installierte Software vor Manipulation und unterstützt Windows 10-Features wie den BitLocker beim Verschlüsseln Ihrer Daten. Dadurch verringern sich die Angriffsmöglichkeiten für Hacker deutlich.
Entscheiden Sie sich für ein Modell mit Intel vPro und profitieren Sie von unternehmensoptimierten Fernwartungs-, Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen auf Hardwareebene, die Ihnen und Ihrem Unternehmen einen produktiven, sichereren und kosteneffizienten Technikeinsatz ermöglichen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3050
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
68 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 RoHS compliant
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio Premium
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
2226 g
Breite:
366.5 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
22.7 mm
Netzteilstärke:
135 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WWAN:
Installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-12700H
Prozessor-Taktfrequenz:
3.5 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
35 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
laptop i7 16gb 1tb ssd
,
lenovo laptops
,
lenovo notebook i7
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.071,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,62*
€ 2.723,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.271,20*
€ 2.702,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.183,69*
€ 2.598,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.130,24*
€ 2.534,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,15*
€ 2.464,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,61*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 19,31*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 102,67*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 11,24*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,92*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,15*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,68*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 61,27*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,11*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,65*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 213,88*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 23,01*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,58*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen