Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T1200 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Artikel-Nr.:
     C1830-21EM004LGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21EM004LGE
EAN/GTIN:
     198153667758
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Leistung zu einem attraktiven Preis
- Hochleistungsfähige mobile 39,6 cm (15,6") Workstation mit ISV-Zertifizierung
- Leistungsstarke AMD Ryzen™ Pro Prozessoren, dedizierte NVIDIA® Grafikoptionen
- Umfangreicher Arbeits- und Massenspeicher der nächsten Generation für nahtloses Multitasking
- Sicher und robust, auf Funktionstüchtigkeit in fast jeder Umgebung getestet
- Ideal für preisbewusste professionelle Anwender, Lehrkräfte und Studenten
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA T1200
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 680M
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
68 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Black
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 32 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
2260 g
Breite:
366.5 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
22.7 mm
Netzteilstärke:
135 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7 PRO
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
6850H
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.056,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,21*
€ 1.383,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,39*
€ 1.380,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,56*
€ 1.347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,70*
€ 1.311,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,47*
€ 1.257,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,84*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,60*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,42*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,35*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,66*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,25*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,00*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,09*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,12*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,93*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,58*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 229,78*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 79,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 27,02*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 122,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.