Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Lenovo ThinkPad P16 Intel® Core™ i9 i9-13980HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD Intel Arc Pro A30M Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau, Sch...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-21FA000JGE
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
21FA000JGE
EAN/GTIN:
197529523339
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Echte mobile Leistung
Das Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 (16" Intel) ist eine leistungsstarke mobile Workstation und ein Desktop in einem – ideal für professionelle Anwender, die viel unterwegs sind. Es verfügt über das neueste Intel vPro® mit Intel® Core™ Prozessoren der HX Serie der 13. Generation und besitzt eine einzigartige Tochterplatine zur Unterstützung von dedizierter NVIDIA® RTX™ und Intel® Arc™ Pro Grafik. Dank einer doppelten Vapor Chamber für fortschrittliche Kühlung und einem Ultra Performance Mode erledigt es auch die ressourcenintensivsten Aufgaben reibungslos.
Individuelle Konfiguration
Für alle, die besonders viel Leistung benötigen, unterstützt das ThinkPad P16 Gen 2 (16" Intel) einen blitzschnellen Arbeitsspeicher und hochleistungsfähigen Massenspeicher. Mit einer Unterstützung für ein Netzteil mit bis zu 230 W lässt sich diese mobile Workstation für alle Anforderungen konfigurieren. Zahlreiche Anschlüsse für all Ihre Peripheriegeräte sowie eine Reihe von WLAN-Optionen sorgen für ultimative Konnektivität, damit Sie überall auf dem Laufenden bleiben.
Die Details sind wichtig
Das ThinkPad P16 Gen 2 (16" Intel) macht mit seiner beleuchteten, spritzwassergeschützten Tastatur mit vollem Ziffernblock Tippen und Berechnungen überall einfacher und sicherer. Dolby Atmos® und Dolby Voice® sorgen für einen erstklassigen Klang. Eine Display-Option mit OLED-Touchscreen ermöglicht zusätzliche Präzision und bietet dank einem hohen Seitenverhältnis eine große Anzeigefläche. Außerdem unterstützt sie die Bedienung mit einem Digitalisierstift (separat erhältlich). Die Funktion zur Anwesenheitserkennung über die optionale FHD-IR-Hybridkamera warnt Sie, wenn Ihnen jemand über die Schulter blickt.
Zuverlässig und nachhaltig
Contentersteller, Designer, Entwickler und andere professionelle Anwender können sich voll auf das ThinkPad P16 Gen 2 (16" Intel) verlassen. Es wurde nach Militärstandards zertifiziert und hat mehr als 200 Qualitätsprüfungen bestanden, die sicherstellen, dass es auch unter den extremsten Bedingungen funktioniert. Eine Reihe von ISV-Zertifizierungen (Independent Software Vendor) gewährleistet, dass workload-optimierte Apps reibungslos ausgeführt werden. Die kunststofffreie Verpackung und Komponenten mit recycelten Materialien machen diese Workstation außerdem umweltfreundlich.
Vollständige Liste der ISV-Zertifizierungen anzeigen
Sicher dank ThinkShield
Mobile Leistung erfordert kompromisslose Sicherheit. Darum ist das ThinkPad P16 Gen 2 (16" Intel) durch ThinkShield geschützt. Mit Merkmalen wie einem dTPM (discrete Trusted Platform Module) zum Verschlüsseln Ihrer Daten, einem biometrischen Fingerabdruckscanner für eine einfache Anmeldung mit nur einer Berührung und einem Self Healing BIOS, das frühere Systemeinstellungen wiederherstellen kann, sind Ihre mobile Workstation und Ihre Daten überall sicher.
Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Intel Arc Pro A30M
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
2000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
2000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
94 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe:
Grau, Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Storm grey (top), villi black (bottom)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD
Audio-Chip:
Realtek ALC3306
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
64 GB
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
4 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
2950 g
Breite:
364 mm
Tiefe:
266 mm
Höhe:
30.23 mm
Netzteilstärke:
170 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Hochrüstbar
Motherboard Chipsatz:
Intel WM790
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1200:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-13980HX
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessor Boost-Frequenz:
5.6 GHz
Leistungskerne:
8
Effiziente Kerne:
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4 GHz
Prozessor-Cache:
36 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
55 W
Maximale Turboleistung:
157 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Workstation
,
lenovo 16 zoll laptop
,
lenovo laptops
,
lenovo notebook windows 11 pro
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.391,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.495,01*
€ 2.969,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.475,99*
€ 2.946,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,93*
€ 2.878,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.399,91*
€ 2.855,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.391,17*
€ 2.845,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,71*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 17,58*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 103,07*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,31*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 60,55*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 163,06*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 213,36*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 23,00*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 126,06*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen