Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad P16v AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21FE000UGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21FE000UGE
EAN/GTIN:
     197528108544
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Nahtlos Arbeiten
Das Lenovo ThinkPad P16v (16″ AMD) wurde für mobile Kreative und Experten entwickelt, die mehr Leistung für ihr Geld verlangen. Die leistungsstarke Workstation bietet nicht nur ein atemberaubendes Design, sondern schließt auch die Lücke zwischen mobilen High-End-Workstations und einem günstigen Preis. Mit dem neuesten AMD Ryzen™ PRO Prozessor und der Unterstützung für professionelle NVIDIA® RTX™ Grafikkarten ist dieses formschöne Kraftpaket ideal für Mainstream-Workflows, sodass Sie überall auf dem Laufenden bleiben.

Effizient Arbeiten
Wenn Sie zusätzliche Leistung benötigen, um ressourcenintensive Aufgaben zu erledigen, verfügt das Lenovo ThinkPad P16v (16″ AMD) über einen Ultra Performance-Modus zur Steigerung der Systemleistung. Zusammen mit dem enormen, ultraschnellen Arbeitsspeicher und dem SSD-Speicher, dem großen Akku mit Schnellladefunktion und dem hervorragenden WLAN erhalten Sie nahtlose Performance und Konnektivität, wo immer Sie gerade sind.

Präzise Arbeiten
Mit einem optimierten 16:10-Display und verschiedenen Optionen wie Touchscreen, Entspiegelungstechnologie und werkseitiger Farbkalibrierung bietet das Lenovo ThinkPad P16v (16″ AMD) maximale Bildqualität und Klarheit. Diese mobile Workstation verfügt außerdem über eine hintergrundbeleuchtete Tastatur in Standardgröße mit Ziffernblock und breitem Trackpad, um die Effizienz zu steigern. Mit der optionalen 5MP-Infrarot-Webcam können Sie Ihre Telefonkonferenzen optimieren und die Kameraabdeckung schließen, wenn Sie nicht online sind.

Selbstbewusst Arbeiten
Das Lenovo ThinkPad P16v (16″ AMD) ist von verschiedenen unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) zertifiziert, darunter 3DEXPERIENCE®, NX® und SOLIDWORKS®, und führt workload-optimierte Anwendungen reibungslos aus. Außerdem bietet es eine verbesserte Kühltechnik mit einem Lufteinlass an der Tastatur und einem Luftauslass mit zwei Lüftern an der Rückseite, damit mobile Power-User ihre Performance maximieren und überall und jederzeit multitasken können.

Vollständige Liste der ISV-Zertifizierungen anzeigen

Sicher arbeiten
Das Lenovo ThinkPad P16v (16″ AMD) kombiniert wahre Leistung mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Es ist nach Militärstandards zertifiziert und hat mehr als 200 strenge Haltbarkeitstests bestanden. Es ist außerdem durch Lenovo ThinkShield geschützt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Hardware- und Softwarelösungen zum Schutz Ihres Geräts und Ihrer Daten, darunter ein dTPM (discrete Trusted Platform Module) zur Verschlüsselung von Daten, ein biometrischer Fingerabdruckscanner zur einfacheren Anmeldung und ein Self Healing BIOS, das frühere Systemeinstellungen wiederherstellen kann. Auch die plastikfreie Verpackung und die recycelten Komponenten schonen den Planeten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA RTX 2000 Ada
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 780M
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Thunder Black
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio Premium
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 32 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
2200 g
Breite:
365 mm
Tiefe:
262 mm
Höhe:
24.66 mm
Netzteilstärke:
170 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Qualcomm NFA725A
Hersteller von WLAN-Controllern:
Qualcomm
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1200:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9 PRO
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7940HS
Prozessor-Taktfrequenz:
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
5.2 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
2
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports:
2
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.863,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,28*
€ 2.427,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,31*
€ 2.416,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,59*
€ 2.330,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,37*
€ 2.275,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,98*
€ 2.218,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,25*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,16*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,45*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,62*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,78*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,79*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 58,48*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,90*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,51*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,36*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,97*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 121,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.