Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Lenovo ThinkPad P14s Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-21HF000PGE
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
21HF000PGE
EAN/GTIN:
197529265000
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Leistung für unterwegs
Das Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 (14" Intel) ist unsere flachste und leichteste mobile Workstation – ideal für die professionellen Anwender, Lehrkräfte und Studenten von heute. Mit einem 35,6 cm (14") Gehäuse in Thunder Black oder Storm Grey, Intel vPro® mit Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation und optionaler dedizierter NVIDIA® Grafik eignet sich diese mobile Workstation perfekt für Power-User, die ständig unterwegs sind. So können Sie wirklich überall innovativ sein.
Beeindruckende Bilder
Die mobile Workstation ThinkPad P14s Gen 4 (14" Intel) besitzt ein optimiertes Display-Seitenverhältnis von 16:10 und bietet die erforderliche hohe Bildqualität für die Arbeit unterwegs. Die Display-Optionen umfassen 2,8K (2.880 x 1.800) Auflösung, vollständige DC-Dimmung und eine Eyesafe®-Zertifizierung für eine brillante und effiziente Anzeige und erwecken Ihre Arbeit zum Leben. Die optionale 5MP-IR-Kamera gewährleistet Videokonferenzen in hoher Qualität.
Perfekt abgestimmt
Dank einem umfangreichen Arbeits- und Massenspeicher sowie einem Ultra Performance Mode können Sie deutlich produktiver sein. Mehrere USB- und Thunderbolt™ 4-Anschlüsse sorgen dabei für einzigartige Konnektivität und der schnellladefähige Akku ermöglicht das Arbeiten nahezu überall. Mehrere 4G/LTE- und WLAN-Optionen unterstützen Performance, Anwenderfreundlichkeit und Konnektivität.
Umfassend zertifiziert
Zahlreiche Zertifizierungen von unabhängigen Softwareanbietern (Independent Software Vendors, ISV) gewährleisten, dass das ThinkPad P14s Gen 4 (14" Intel) Ihre beliebtesten Anwendungen – wie AutoCAD®, Revit®, SolidWorks® und viele mehr – reibungslos ausführt. Außerdem erfüllt es mehrere Teststandards nach Militärvorgaben und hat über 200 Qualitätsprüfungen von Lenovo bestanden, sodass es in jeder Umgebung einwandfrei funktioniert. Mit einer wartungsfreundlichen alternativen Abdeckung können Sie es auch unterwegs konfigurieren. Sie können es also einfach überall dorthin mitnehmen, wo Sie es brauchen.
Erfahren Sie mehr über die ISV-Zertifizierungen der mobilen Workstation Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 (14" Intel).
Zuverlässiger Begleiter
Die mobile Workstation ThinkPad P14s Gen 4 (14" Intel) ist mit ThinkShield ausgestattet, der Hardware- und Software-Sicherheitssuite von Lenovo, die das Gerät ebenso schützt wie Ihre Daten. Außerdem verfügt es über ein dTPM (discrete Trusted Platform Module) zum Verschlüsseln Ihrer Daten, einen biometrischen Fingerabdruckscanner für eine einfache Anmeldung mit nur einer Berührung und ein Self Healing BIOS, das bei Bedarf frühere Systemeinstellungen wiederherstellen kann. Die mechanische Webcam-Abdeckung blockiert die Kamera, wenn sie nicht verwendet wird. Lenovo behält Ihre Sicherheit im Blick.
Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA RTX A500
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
CPU Konfiguration (max):
1
Batteriekapazität:
52.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Villi Black
Gehäusematerial:
Aluminium
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
7500 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1340 g
Breite:
317.7 mm
Tiefe:
226.9 mm
Höhe:
17.95 mm
Netzteilstärke:
100 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Hochrüstbar
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1000:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1360P
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
20 W
Grundleistung des Prozessors:
28 W
Maximale Turboleistung:
64 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Workstation
,
laptop i7 16gb 1tb ssd win11 pro
,
lenovo laptops
,
lenovo notebook i7
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.282,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,84*
€ 1.647,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,11*
€ 1.642,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,64*
€ 1.604,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,17*
€ 1.572,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,97*
€ 1.526,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 19,18*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 102,96*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 11,23*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,51*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,84*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 61,42*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,80*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 213,90*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,90*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 126,04*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen