Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21HM006WGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21HM006WGE
EAN/GTIN:
     197529557068
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Eine neue Dimension der Produktivität
Das in Zusammenarbeit mit Intel® entwickelte Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 erfüllt die Anforderungen von Intel® Evo™ an Notebookdesign und Hardware-Spezifikationen sowie die zentralen Anwenderziele in Bezug auf gleich bleibend hohe Reaktionsfähigkeit, sofortige Aktivierung, ganztägige Akkulaufzeit, schnelles Aufladen und intelligente Funktionen für Videokonferenzen. Dieses Evo™-zertifizierte Gerät ist außerdem mit Intel® Unison™ ausgestattet und ermöglicht dadurch die nahtlose Verbindung zu Ihrem Android- oder iOS-Smartphone für Anrufe, Nachrichten sowie das Teilen von Dateien und Fotos – alles von Ihrem Notebook aus.

Zusammenarbeit in einmalig hoher Bild- und Klangqualität
Das ThinkPad X1 Carbon Gen 11 Notebook ist mit zahlreichen Funktionen und einer eleganten Kommunikationsleiste ausgestattet, in der sich die FHD-Infrarot-Hybridkamera oder die FHD/IR-Webcam mit MIPI-Schnittstelle (Mobile Industry Processor Interface) mit der zusätzlichen Sicherheit von Computer Vision befindet. Natürlich verfügen alle Kameras auch über eine mechanische Webcam-Abdeckung. Darüber hinaus sorgen 4 x 360-Grad-Mikrofone mit integrierter KI-basierter Geräuschunterdrückung und Dolby Voice® für hervorragende Audioqualität. Dank dieser erstaunlichen Qualität der Videoanrufe können Sie überall dort arbeiten, wo Sie möchten.

Mühelose Verbindung zu Ihrem Smartphone
Mit Intel® Unison™ können Sie Ihr Notebook zu Ihrer Arbeitszentrale machen. Verbinden Sie Ihr Smartphone – ob Android oder iOS – einfach kabellos mit Ihrem ThinkPad X1 Carbon Gen 11 Notebook. Dateien können schnell und einfach übertragen werden, und sogar die Bearbeitung von Fotos und Videos auf dem großen Display ist möglich. Sie haben außerdem vollen Zugriff auf Ihre Telefon-Kontaktliste und können Anrufe direkt über Ihren PC führen und annehmen. Sie können sogar Benachrichtigungen und Nachrichten auf Ihrem Notebook empfangen. So müssen Sie nicht mehr zwischen Geräten wechseln, sondern können alles an einem Ort erledigen.

Cool in jeder Situation
Die legendäre ThinkPad Tastatur ist auf Ergonomie und Komfort ausgelegt – und das beinhaltet auch einen verbesserten Luftstrom. Die Unterseite der Tasten erleichtert den Lufteinlass während der Nutzung. Zusammen mit den zwei Lüftern und der Lüftungsöffnung an der Rückseite sorgt das ThinkPad X1 Carbon Gen 11 so für eine bessere Kühlung. Ob Sie also den ganzen Tag durcharbeiten oder die ganze Nacht oder beides – das X1 bleibt so cool wie Sie.

Beeindruckende Bilder, wie Sie sie brauchen
Das ThinkPad X1 Carbon Gen 11 Notebook bietet auf jeden Fall beeindruckende Displays, die alle Anforderungen Ihres Arbeitsalltags erfüllen. Ganz gleich, ob Sie detailreiche Grafiken in äußerst hoher Auflösung anzeigen müssen oder zusätzliche Sicherheit benötigen, um neugierige Blicke fernzuhalten – wir haben auf jeden Fall die passende Option. Von einem WUXGA (Widescreen Ultra Extended Graphics Array) Touchscreen über ein 2,8K-OLED-Display bis hin zu einem WUXGA-Display mit ePrivacy – alle 35,6 cm (14") Displays bieten dank einem Seitenverhältnis von 16:10 eine maximale Anzeigefläche. Die meisten Optionen sind außerdem Eyesafe®-zertifiziert und schonen Ihre Augen.

Sicherheit rund um die Uhr
Biometrie sorgt für zusätzliche Sicherheit auf dem ThinkPad X1 Carbon Gen 11 System – vom An/Aus-Schalter mit integriertem Fingerabdruckscanner bis hin zur Gesichtserkennungssoftware, die mit der IR-Kamera arbeitet. ThinkShield, unsere umfassende Suite von Sicherheitslösungen, ist in alle unsere Business-Notebooks integriert. Merkmale wie das dTPM (discrete Trusted Platform Module) schützen sensible Daten durch Verschlüsselung. Die Funktion zur Anwesenheitserkennung sperrt Ihr Gerät automatisch, wenn Sie sich entfernen, und mit dem optionalen PrivacyGuard-Display sehen neugierige Augen nicht, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.

Bewährte ThinkPad Qualität
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Bewährte ThinkPad Qualität
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Zoom-Zertifizierung
Die Zoom-Zertifizierung gewährleistet eine herausragende Benutzererfahrung bei allen Zoom-Angeboten. Von Besprechungsräumen und Webinaren bis hin zu Veranstaltungen und Team-Chats. Von der Buchung von Konferenzräumen bis hin zum Versenden von E-Mails. Von virtuellen Agenten für den Kundenservice bis hin zur Förderung von Treue und Kundenbindung. Von der KI-Nutzung bis hin zur Auswertung von Kundengesprächen, um eine Plattform für Entwickler bereitzustellen. Das ThinkPad X1 Carbon Gen 11 setzt neue Maßstäbe für Interaktionen mit Zoom One, Zoom Spaces, Zoom Contact Center, Zoom IQ for Sales, und Zoom Developers.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
SIM-Kartentyp:
eSIM
Batteriekapazität:
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Deep Black, Paint
Gehäusematerial:
Aluminium, Karbonfaser
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3306
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
4
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
6000 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Gewicht:
1120 g
Breite:
315.6 mm
Tiefe:
222.5 mm
Höhe:
15.36 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Mitgelieferte Software:
Intel Connectivity Performance Suite
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Installiert
WWAN-Controller:
Fibocom FM350-GL
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1000:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1355U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.818,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,45*
€ 2.291,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,10*
€ 2.283,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,67*
€ 2.226,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,32*
€ 2.188,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,29*
€ 2.163,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,68*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,18*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,90*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 11,23*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,51*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,84*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,42*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,80*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 213,90*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,90*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.