Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 5 134U Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 P...
Artikel-Nr.:
     C1830-21LK001AGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21LK001AGE
EAN/GTIN:
     198153239887
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Profitieren Sie von der Vielseitigkeit
- Nahtloses Wechseln zwischen Notebook- und Tablet-Modi
- Abnehmbare Folio-Tastatur mit TrackPoint
- Unterbrechungsfreies Arbeiten mit langer Akkulaufzeit
- Optimale Leistung mit integrierter KI-Engine
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Austauschbar (Abnehmbar)
Name der Farbe:
Black
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
1 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Packungsinhalt:
ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Folio Keyboard
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
6400 MHz
Gewicht:
760 g
Breite:
283.3 mm
Tiefe:
203.5 mm
Höhe:
8.8 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
12.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1280 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD+
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
3:2
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
134U
Prozessor-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
12
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.380,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,34*
€ 1.704,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,99*
€ 1.686,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,25*
€ 1.668,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,67*
€ 1.643,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,79*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,40*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,21*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,50*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,56*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,51*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,20*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,53*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 229,14*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,00*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,39*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.