Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-30GS00CRGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30GS00CRGE
EAN/GTIN:
     197530529320
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Die führende Einsteiger-Workstation
- Die Leistung einer Workstation zum Preis eines Desktops
- Mit Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation
- Professionelle dedizierte NVIDIA® Grafikoptionen
- Fortschrittliches Kühlsystem für mehr Leistung
- Zuverlässig, einfach bereitzustellen und vielseitig, unterstützt bis zu 12 Displays
- ISV-zertifiziert, perfekt für Designer, Ingenieure und Studenten 
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA RTX 4000 Ada
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 770
Separater Grafik-Adapterspeicher:
20 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-14900K
Prozessorgeneration:
Intel Core i9-14xxx
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
6 GHz
Leistungskerne:
8
Effiziente Kerne:
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
3.2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
2.4 GHz
Prozessor-Cache:
36 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
125 W
Maximale Turboleistung:
253 W
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Speicherkapazität:
64 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 32 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
4400 MHz
Breite:
180 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
13610 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
27 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Line-out:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Stromversorgung:
750 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produkttyp:
Arbeitsstation
Motherboard Chipsatz:
Intel W680
Audio-Chip:
Realtek ALC897Q-CG
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.909,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.093,85*
€ 3.681,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.069,12*
€ 3.652,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.985,90*
€ 3.553,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.938,34*
€ 3.496,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.909,45*
€ 3.462,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,29*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,34*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,72*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,61*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 48,45*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,97*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,10*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,19*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,06*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 229,69*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,05*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,84*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 122,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.