Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 39Y7920 Stromkabel 2,8 m C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39Y7920 Stromkabel 2,8 m C13-Koppler
Lenovo 39Y7920 Stromkabel 2,8 m C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     C1830-39Y7920
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39Y7920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-H SI 32 Stecker auf I...
netzkabel typ-h si 32 stecker auf i...
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
250 V
Eingangsstrom:
10 A
Eingang Verbindungstyp:
SI 32
Technische Eigenschaften:
ISR
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
2.8 m
Anschluss 2:
C13-Koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.