Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40AY0090EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40AY0090EU
EAN/GTIN:
     195348192095
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
INTELLIGENTER ARBEITEN Vorstellung des ThinkPad Universal USB-C-Dock. Mit dieser fortschrittlichen, universell kompatiblen Ein-Kabel-Docking-Lösung können Sie intelligenter und nicht härter arbeiten. Sie bietet eine große Auswahl an Anschlüssen, Plug-and-Play-Funktionalität der nächsten Generation und Schnellladefunktionen (bis zu 100 W für die meisten USB-C-Notebooks*). Sie ist intelligent genug, um wichtige Firmwareaktualisierungen automatisch zu installieren. Sie eignet sich optimal für eine gemischte PC-Umgebung und die Arbeit zu Hause. Zudem haben Sie die Möglichkeit, mehr zu tun. ;; * Das 90-W-Netzteil lädt ThinkPad und andere USB-C-Notebooks bis zu 65 W. Zum Laden mit 100 W ist ein optionales Slim Tip 135-W-Netzteil erforderlich (PN: 4X20E50558 (US)/4X20E505xx). Separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Breite:
171 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
30.75 mm
Gewicht:
340 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
158 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
955 g
Energiequelle:
USB
Netzstecker:
USB Typ-C
Stromversorgung:
90 W
Produktfarbe:
Schwarz
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
3
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Ein-/Ausschalter:
Ja
Zertifizierung:
FCC/ICES, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV- Mark, Kvalitet, LoA, Israel SII, DoC, NOM
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.