Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSmart Webcam 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSmart Webcam 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
Lenovo ThinkSmart Webcam 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
Lenovo ThinkSmart Webcam 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40CLTSCAM1
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40CLTSCAM1
EAN/GTIN:
     195892053958
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 60 %
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB-C
Produktfarbe:
Schwarz
Mikrofonanzahl:
2
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
416 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
56.5 mm
Paketgewicht:
1300 g
Breite:
105 mm
Tiefe:
60.5 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
245 g
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ:
4K Ultra HD
Gesichtserkennung:
Ja
Maximale Framerate:
60 fps
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate:
H.264, M-JPEG
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Digitaler Zoom:
4 x
Bildwinkel, horizontal:
100 °
Bildwinkel, vertikal:
68 °
Diagonales Blickfeld:
125 °
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.5 W
Arbeitsspannung:
5 V
Operatierender Strom:
0.5 A
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Webcam, lenovo konferenzkamera, kamera für videokonferenz, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.