Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo C19 4.3 NEMA L6-20p 4,3 m C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo C19 4.3 NEMA L6-20p 4,3 m C19-Koppler
Lenovo C19 4.3 NEMA L6-20p 4,3 m C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     C1830-40K9772
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40K9772
EAN/GTIN:
     5050689918276
Weitere Informationen:
Verbindungstyp:
US
Warentarifnummer (HS):
84733080
Eingangsspannung:
208 V
Eingangsstrom:
16 A
Kabellänge:
4.3 m
Anschluss 1:
C19-Koppler
Anschluss 2:
NEMA L6-20P
Kompatibilität:
IBM 3000VA LCD 3U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.