Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40Y8403 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR2 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40Y8403 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR2 667 MHz
Lenovo 40Y8403 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-40Y8403
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 1 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Memory Formfaktor:
200-pin SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram 1gb sodimm, ddr ram 1gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.