Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Preferred Pro USB Tastatur QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Preferred Pro USB Tastatur QWERTZ Schwarz
Lenovo Preferred Pro USB Tastatur QWERTZ Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-41A5307
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41A5307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo keyboard
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716060
Kompatibilität:
ThinkCentre A62
Produktfarbe:
Schwarz
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zertifizierung:
CFCC Part 15 (Class B), UL 1950-1 (E164844), CSA C22.2 #0950-M89 (LR94275), Canada ICES-003 Class B; Canada NMB-003, Class B), CE (IEC 950, IEC 801-2, Level 3), CE (IEC 950, IEC 801-2, Level 3), VCCI, C-Tick, BSMI, MIC
Kabellänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: lenovo tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.