Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 41A5327 Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 41A5327 Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Lenovo 41A5327 Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-41A5327
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41A5327
EAN/GTIN:
     5052217468000
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo wired keyboard
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
453 x 185 x 34 mm
Tastaturgewicht:
1410 g
Kompatibilität:
THINKCENTRE-A55 THINKCENTRE-A57 THINKCENTRE-A61 THINKCENTRE-A62 THINKCENTRE-M52 THINKCENTRE-M57 THINKCENTRE-M57E THINKCENTRE-M57P THINKCENTRE-M58 THINKCENTRE-M58E THINKCENTRE-M58P THINKSTATION-C20 THINKSTATION-D10 THINKSTATION-D20 THINKSTATION-S10 THINKSTATION-S20
Energiequelle:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Zweck:
Universal
Anzahl der Höhenpostionen:
3
Zertifizierung:
CFCC Part 15 (Class B), UL 1950-1 (E164844), CSA C22.2 #0950-M89 (LR94275), Canada ICES-003 Class B; Canada NMB-003, Class B), CE (IEC 950, IEC 801-2, Level 3), CE (IEC 950, IEC 801-2, Level 3), VCCI, C-Tick, BSMI, MIC
Verpackungsbreite:
495 mm
Verpackungstiefe:
233 mm
Verpackungshöhe:
63 mm
Paketgewicht:
1630 g
Kabellänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: lenovo tastaturen, lenovo keyboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.