Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 120GB Serial ATA 5400rpm hard drive 2.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 120GB Serial ATA 5400rpm hard drive 2.5" SATA
Lenovo 120GB Serial ATA 5400rpm hard drive 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-41N5691
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41N5691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
120 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
SATA
Puffergröße Speicherlaufwerk:
8 MB
Durchschnittliche Suchzeit:
11 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
5.5 ms
Abmessungen (BxTxH):
70 x 100 x 9.5 mm
Eingebaut:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
9.5 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
102 g
Betriebstemperatur:
5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.