Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45N0252 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45N0252 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Lenovo 45N0252 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-45N0252
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
90 W
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Markenkompatibilität:
Lenovo
Gewicht:
360 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-31 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.