Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45W 3pin Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45W 3pin Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Lenovo 45W 3pin Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-45N0491
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0491
EAN/GTIN:
     5706998645456
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
45 W
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Kompatibilität:
ThinkPad T440s
Stecker:
3-pin
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.