Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45N0501 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 135 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45N0501 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 135 W Schwarz
Lenovo 45N0501 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 135 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-45N0501
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
135 W
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Kompatibilität:
ThinkPad T440s
Stecker:
3-pin
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.