Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SFP+ SR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SFP+ SR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Lenovo SFP+ SR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     C1830-46C3447
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C3447
EAN/GTIN:
     4053162038882
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 85 %
Warentarifnummer (HS):
85369010
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
MSA
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
SFP-Transceiver-Standard:
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie:
10GBASE-SR
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Breite:
13.4 mm
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.