Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 46M0917 Backup-Batterie für Speichergerät RAID-Controller Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 46M0917 Backup-Batterie für Speichergerät RAID-Controller Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh
Lenovo 46M0917 Backup-Batterie für Speichergerät RAID-Controller Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh
Artikel-Nr.:
     C1830-46M0917
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46M0917
EAN/GTIN:
     5051045040693
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Tiefe:
82.5 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
50 g
Gerätekompatibilität:
RAID-Controller
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
1500 mAh
Kompatible Produkte:
ServeRAID M5014 & M5015 SAS/SATA Controllers
Akku-/Batteriespannung:
3.7 V
Batteriekapazität:
5.55 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
48 h
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.