Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4C57A87624 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4C57A87624 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Lenovo 4C57A87624 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4C57A87624
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4C57A87624
EAN/GTIN:
     889488687350
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
USV Management System
fernverwaltungsadapter
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100BaseT(X)
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP, CLI, MQTT, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,44*
€ 1.405,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,36*
€ 1.378,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,39*
€ 1.341,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,45*
€ 1.277,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.