Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4P57A12649 Netzteil 450 W Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4P57A12649 Netzteil 450 W Schwarz, Metallisch
Lenovo 4P57A12649 Netzteil 450 W Schwarz, Metallisch
Lenovo 4P57A12649 Netzteil 450 W Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1830-4P57A12649
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4P57A12649
EAN/GTIN:
     889488478187
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
lenovo thinksystem zubehör
Weitere Informationen:
Gesamtleistung:
450 W
AC Eingangsspannung:
115 - 230 V
Warentarifnummer (HS):
84733020
Zweck:
Server
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Kompatible Produkte:
ThinkSystem SR250
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.