Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20Q88543 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 135 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X20Q88543 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 135 W Schwarz
Lenovo 4X20Q88543 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 135 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20Q88543
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20Q88543
EAN/GTIN:
     193124285597
Suchbegriffe:
Monitor Netzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Ausgangsleistung:
135 W
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
C/UL CB/CE/PSE/IRAM NOM/NRCan FCC & ICES Mexico Energy Consumption PSB/CCC/CECP KC/KCC South Korea MEPS RCM Australia GEMS BSMI/EAC/GS/Serbia SASO/Ukraine/SII/NRCS SIRIM/ST ISC/SONCAP/KEBS UZBEK/INSM/KUCAS BIS/Morocco
Gewicht:
431.8 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Paketgewicht:
700 g
Produktfarbe:
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.