Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20Z83995 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 230 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X20Z83995 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 230 W Schwarz
Lenovo 4X20Z83995 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 230 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20Z83995
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20Z83995
EAN/GTIN:
     195235084977
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Zweck:
PC
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
230 W
Eingangsstrom:
2.5 A
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
CB/CCC/CE/TUV Mark C/UL/ETL/cTUV/US/NRTL PSE/NOM/BSMI/CU (EAC) GS/Serbia (safety & EMC) Ukraine (Derzh)/SII SABS/NRCS/ISC/UZBEK INSM/PSB/SIRIM/ST SONCAP/KUCAS Australia safety (ANZ) KC/BIS/MCINET
Kabellänge:
1.8 m
Breite:
200 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
25.4 mm
Gewicht:
880 g
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Paketgewicht:
1200 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.