Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X21A98952 Netzteil 625 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X21A98952 Netzteil 625 W Silber
Lenovo 4X21A98952 Netzteil 625 W Silber
Artikel-Nr.:
     C1830-4X21A98952
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X21A98952
EAN/GTIN:
     195348760959
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Kabeltyp:
Nicht-modular
Gesamtleistung:
625 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
8 A
Verpackungsbreite:
295 mm
Paketgewicht:
1876 g
Zweck:
Server
Zertifizierung:
CB, TUV, UL, CCC, KC safety, BSMI, FCC+IC,CE+EMC
Kompatible Produkte:
ThinkStation P520c
Produktfarbe:
Silber
Breite:
150 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
1516 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.