Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30H56809 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30H56809 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Lenovo 4X30H56809 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30H56809
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30H56809
EAN/GTIN:
     889561017579
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese edle Kombination aus Funk-Maus und -Tastatur in Standardgröße ist die qualitativ hochwertige Lösung für Sie. Die flache 3-Zonen-Tastatur mit Nummernblock bietet mit ihrem leisen, präzisen Tastenanschlag erstklassigen Schreibkkomfort. Mit den dedizierten One-Touch-Mediatasten können steuern Sie die Wiedergabe Ihrer Medien mit nur einem Tastendruck. Die Maus bietet ausgezeichnete Ergonomie und entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Mit dem präzisen 1.600-dpi-Laser und dem praktischen 4-Wege-Scrollrad erledigen Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen. Mit nur einem Nano-Empfänger verbinden Sie alle kompatiblen Lenovo Geräte mit Ihrem System.

- Kein Kabelsalat: verlässliche 2,4-GHz-Funkverbindung mit Mehrfach-Pairing
- 2-in-1-Komfort: Mithilfe des Plug-and-play-USB-Empfängers in Nanogröße können Sie sowohl die Tastatur als auch die Maus verbinden
- Immer im Blick: 2 Jahre Lebensdauer der handelsüblichen Batterien, eine LED-Anzeige zeigt den Ladezustand an (variiert je nach Nutzungsverhalten.)Leistungsmerkmale der Tastatur:
- Standardgröße im 3-Block-Layout
- Flaches Gehäuseprofil, Tasten im „Insel“-Design
- Dedizierte One-Touch-Mediatasten
- Tastaturneigung über Füße einstellbar
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- 128 Bit AES-Verschlüsselung
- Leistungsmerkmale der Maus:
- Hochauflösender Lasersensor für präzise Bewegungsverfolgung
- Fünf-Tasten-Design zur beidhändigen Verwendung für Links- und Rechtshänder
- 4-Wege-Scrollen durch Tabellen und Dokumente
- 1.600 dpi
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
164 x 450 x 20 mm
Tastaturgewicht
700 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
C, CE, TUV Mark, RCM(Australia/ New Zealand), CB, FCC, CTUVus, EAC (Russia), ETA(India), BIS, NTC, VCCI, MIC(Japan), BSMI (Taiwan), NCC(TAIWAN), SUBTEL Chile, IFETEL(Mexico, CITC, ICASA, IDA, ANATEL(Brazil), SRRC(China), CNC Certification, KCC (Korea), TRA, COFETEL certification, SIRIM
Verpackungsdaten
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.