Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30M86890 Tastatur USB Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30M86890 Tastatur USB Französisch Schwarz
Lenovo 4X30M86890 Tastatur USB Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30M86890
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30M86890
EAN/GTIN:
     191200575112
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo keyboard
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716060
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
453.3 x 168.8 x 34.16 mm
Tastaturgewicht:
850 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
485 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
1080 g
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lenovo tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.