Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X31K03939 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth Tschechisch, Slowakisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X31K03939 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth Tschechisch, Slowakisch Grau
Lenovo 4X31K03939 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth Tschechisch, Slowakisch Grau
Lenovo 4X31K03939 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth Tschechisch, Slowakisch Grau
Lenovo 4X31K03939 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth Tschechisch, Slowakisch Grau
Lenovo 4X31K03939 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth Tschechisch, Slowakisch Grau
Lenovo 4X31K03939 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth Tschechisch, Slowakisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-4X31K03939
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X31K03939
EAN/GTIN:
     195892062844
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Tastatur und Maus ist eine Revolution in Produktivität und Design. Die Tastatur in voller Größe verfügt über Scherenschalter, die ein gehobenes Tipperlebnis schaffen. Die wunderbar aus Bio-Gummi gefertigte Maus sorgt den ganzen Tag für Komfort und verfügt über eine beeindruckende Reichweite von 4.000 DPI. Außerdem bestehen sowohl die Tastatur als auch die Maus aus umweltfreundlichem, zu 65 % recyceltem Material, das die Umwelt schützt.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
437.4 x 128.8 x 14.8 mm
Tastaturgewicht:
586 g
Produktabmessungen (B x T x H):
111.29 x 62.23 x 36.06 mm
Mausgewicht:
80 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Knopfanzahl:
8
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Maus Batterietyp:
Integrierte Batterie
Maus-Akku-Technologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Maus-Akkuleistung:
380 mAh
Lebensdauer der Maustasten:
10 Millionen Zeichen
Gummigriffe:
Ja
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
420 mAh
Wiederaufladbar:
Ja
Akkuladezeit:
2 h
Aufladequelle:
USB Typ-C
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Garantiekarte:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastatursprache:
Tschechisch, Slowakisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Zertifizierung:
CE CB BQB TUV Mark cTUVus FCC IC IDA WPC BIS SIRIM NTA SDOCo SDPPI NTC MIC AITI RCM NCC BSMI MSIP VCCI JRF SRRC ANRCETI ICASA MINCOM STA MoC UkrSEPRO ACI FAC TRA NTRA TRC MOC ICT INACOM NCC ANRT CERT CNC/AFTIC ANATEL SUBTEL IFETEL TUV NOM
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
538 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
885 g
Kabellänge:
1 m
Abnehmbares Kabel:
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.