Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Basic Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad Basic Rucksack Schwarz
Lenovo ThinkPad Basic Rucksack Schwarz
Lenovo ThinkPad Basic Rucksack Schwarz
Lenovo ThinkPad Basic Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X40K09936
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40K09936
EAN/GTIN:
     889955303134
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
292 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
432 mm
Gewicht:
360 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Kompatible Produkte:
ThinkPad
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15" lenovo, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.