Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo T210 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo T210 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo T210 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X40T84061
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40T84061
EAN/GTIN:
     193386076919
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
400 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
300 mm
Dicke:
435 mm
Gewicht:
435 g
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
48 mm
Verpackungshöhe:
310 mm
Paketgewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.