Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X40Y95214 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4X40Y95214 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo 4X40Y95214 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo 4X40Y95214 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo 4X40Y95214 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo 4X40Y95214 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Lenovo 4X40Y95214 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     2218-4X40Y95214
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40Y95214
EAN/GTIN:
     194778185813
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
420 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
293 mm
Gewicht:
310 g
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
293 mm
Paketgewicht:
340 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15,6" lenovo, computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 10,18*
€ 13,81*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,79*
€ 15,92*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,05*
€ 16,26*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 17,37*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,11*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.