| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1830-4X61J77360 Herst.-Nr.: 4X61J77360 EAN/GTIN: 195892059783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die NVIDIA RTX A4500 Karte ist eine 10,5-Zoll PCIe Gen 4-Grafiklösung mit zwei Steckplätzen und basiert auf der modernsten NVIDIA Ampere-Architektur. Dabei handelt es sich um ein aktiv gekühltes Produkt, das über eine maximale Grafikleistung von 200 W verfügt. Dank der NVIDIA Ampere-Architektur und 20 GB GPU GDDR6-Arbeitsspeicher ermöglicht die RTX A4500 bei der Ausführung von grafikintensiven Anwendungen auch bei vielen Datensätzen ein ausgezeichnetes Benutzererlebnis. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1049 g | Höhe: | 111.15 mm | Breite: | 268.6 mm | Betriebstemperatur: | 0 - 45 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % | Verpackungsbreite: | 490 mm | Verpackungstiefe: | 220 mm | Verpackungshöhe: | 92 mm | Paketgewicht: | 1200 g | Separater Grafik-Adapterspeicher: | 20 GB | Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle: | 320 Bit | Datenübertragungsrate: | 640 Gbit/s | Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA | GPU: | RTX A4500 | Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | CUDA: | Ja | CUDA-Kerne: | 7168 | Maximale Displays pro Videokarte: | 4 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 | Min. Systemstromversogung: | 200 W | Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 8-pin | DirectX-Version: | 12 Ultimate | Shader Model-Version: | 6.6 | OpenGL-Version: | 4.6 | Virtual Realtity (VR) bereit: | Ja | Chipsatz: | GA102-825 | Kühlung: | Aktiv | Höhe der Halterung: | Full-Height (FH) | Anzahl Slots: | 2 | Produktfarbe: | Schwarz | Zertifizierung: | BSMI, FCC, ICES, CE, VCCI, KCC, RCM, CB, Morocco | Schnittstelle: | PCI Express x16 4.0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 4 | DisplayPorts-Version: | 1.4a |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |