Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo NVIDIA RTX A5500 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo NVIDIA RTX A5500 24 GB GDDR6
Lenovo NVIDIA RTX A5500 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1830-4X61K53577
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X61K53577
EAN/GTIN:
     195892072874
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
lenovo grafikkarte
Die NVIDIA RTX A5500 Karte ist eine 10,5-Zoll PCIe 4.0-Grafiklösung mit zwei Steckplätzen und basiert auf der modernsten NVIDIA Ampere-Architektur. Dabei handelt es sich um ein aktiv gekühltes Produkt, das über eine maximale Grafikleistung von 230 W verfügt. Die NVIDIA TX A5500 basiert auf der bahnbrechenden NVIDIA Ampere Architecture GPU (Graphics Processing Unit) und bietet Kreativen hardwarebeschleunigtes Raytracing, revolutionäre Kl-Funktionen, fortschrittliche Schattierungen und leistungsstarke Simulationsfunktionen. Mit der NVIDIA RTX A5500 können grafikintensive Anwendungen auf hohem Niveau ausgeführt werden, selbst bei großen Datenmengen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1100 g
Höhe:
111.15 mm
Breite:
268.6 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
24 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
384 Bit
Datenübertragungsrate:
768 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
RTX A5500
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
NVLink
CUDA-Kerne:
10240
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Lithographie:
8 nm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Min. Systemstromversogung:
230 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
Chipsatz:
GA102-860
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI, FCC, ICES, CE, VCCI, KCC, RCM, CB, Morocco
Schnittstelle:
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.358,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.560,02*
€ 4.236,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.529,79*
€ 4.200,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.432,37*
€ 4.084,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.379,48*
€ 4.021,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.358,01*
€ 3.996,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.