Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X70M60573 Speichermodul 4 GB DDR4 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X70M60573 Speichermodul 4 GB DDR4 2400 MHz ECC
Lenovo 4X70M60573 Speichermodul 4 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-4X70M60573
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X70M60573
EAN/GTIN:
     190940388150
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Steigern Sie die Systemleistung durch Erweiterung des Hauptspeichers: Der Lenovo 4 GB DDR4 2.400 MHz ECC SoDIMM-Speicher erhöht die Systemleistung und ermöglicht das gleichzeitige Ausführen mehrerer Programme. Getestet und 100 % kompatibel mit unterstützten Systemen.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Komponente für:
PC / Server
ECC:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Zertifizierung:
CE
Breite:
30.12 mm
Tiefe:
67.75 mm
Höhe:
3.8 mm
Gewicht:
20 g
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.