Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X81C96610 Eingabestift 3,3 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4X81C96610 Eingabestift 3,3 g Schwarz
Lenovo 4X81C96610 Eingabestift 3,3 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4586873
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X81C96610
EAN/GTIN:
     195892018124
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Gewicht:
3.3 g
Breite:
111.5 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
X1 Yoga Gen 6
Farbe der Spitze:
Schwarz
Batteriereichweite:
18000 h
Zertifizierung:
CE,FCC,ICES,VCCI,KC,RCM
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
40 g
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,31*
€ 38,67*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 30,60*
€ 40,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 40,78*
13 Tage
21
pro Stück
€ 6,29*
ab € 32,29*
€ 42,75*
2 Tage
5
pro Stück
€ 10,00*
ab € 32,87*
€ 43,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.