Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X81D34327 Eingabestift 4,18 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X81D34327 Eingabestift 4,18 g Schwarz
Lenovo 4X81D34327 Eingabestift 4,18 g Schwarz
Lenovo 4X81D34327 Eingabestift 4,18 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X81D34327
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X81D34327
EAN/GTIN:
     195892019749
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.18 g
Breite:
125.17 mm
Tiefe:
5.5 mm
Höhe:
5.5 mm
Spitzendurchmesser:
5.5 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
300e/500e Chromebook gen 3
Ergonomischer Griff:
Ja
Zertifizierung:
FCC ICES RCM VCCI EAC
Verpackungsbreite:
43 mm
Verpackungstiefe:
73 mm
Verpackungshöhe:
219 mm
Paketgewicht:
20 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.