Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X81L12875 Eingabestift 3,6 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4X81L12875 Eingabestift 3,6 g Schwarz
Lenovo 4X81L12875 Eingabestift 3,6 g Schwarz
Lenovo 4X81L12875 Eingabestift 3,6 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-441600
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X81L12875
EAN/GTIN:
     195892082286
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Gewicht:
3.6 g
Breite:
119.9 mm
Spitzendurchmesser:
5.3 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
13w Yoga
Ergonomischer Griff:
Ja
Zertifizierung:
EU RoHs Ukraine RoHS USA:FCC, Canada:ICES-003 EU:CE, UK:UKCA EAC,SABS,VCCI,RCM CB
Verpackungsbreite:
219 mm
Verpackungstiefe:
73 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
60 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 36,07*
€ 49,05*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,27*
€ 49,40*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 70,67*
€ 93,30*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.