Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90U90616 USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90U90616 USB-Grafikadapter Schwarz
Lenovo 4X90U90616 USB-Grafikadapter Schwarz
Lenovo 4X90U90616 USB-Grafikadapter Schwarz
Lenovo 4X90U90616 USB-Grafikadapter Schwarz
Lenovo 4X90U90616 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90U90616
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90U90616
EAN/GTIN:
     193386287353
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Grafikkarte
Thunderbolt Kabel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
89 g
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
104 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.