Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90U90617 Thunderbolt-Kabel 0,7 m 40 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90U90617 Thunderbolt-Kabel 0,7 m 40 Gbit/s Schwarz
Lenovo 4X90U90617 Thunderbolt-Kabel 0,7 m 40 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90U90617
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90U90617
EAN/GTIN:
     193386287377
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
lenovo usb kabel typ c
Weitere Informationen:
Gewicht:
33 g
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
50 g
Anschluss 1:
Männlich
Anschluss 2:
Männlich
Kabellänge:
0.7 m
Produktfarbe:
Schwarz
Thunderbolt-Version:
3
Datenübertragungsrate (max):
40 Gbit/s
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.