Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB0H30205 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB0H30205 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Lenovo 4XB0H30205 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB0H30205
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0H30205
EAN/GTIN:
     889233424681
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.