Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB1D04757 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB1D04757 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Lenovo 4XB1D04757 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB1D04757
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1D04757
EAN/GTIN:
     195890186405
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 76 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84717070
Verpackungsbreite:
177 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
100 g
Kompatible Produkte:
ThinkPad
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
Laptop
Datenübertragungsrate:
64 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
BSMI, CB, CE, KC, RCM, UL
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.