Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB1E26215 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB1E26215 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe
Lenovo 4XB1E26215 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB1E26215
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1E26215
EAN/GTIN:
     195892028055
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die ThinkBook 512GB PCIe 3.0x4 NVMe M.2 2242 SSD ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihr ThinkBook Gerät aktualisieren möchten. Sie ist mit ausgewählten ThinkBook Notebooks kompatibel und verfügt über eine einjährige Garantie.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Verpackungsbreite:
177 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
100 g
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
Laptop
Lesegeschwindigkeit:
2400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1750 MB/s
Zertifizierung:
BSMI, FCC, ICES-003, CE, UK DOC, VCCI, KCC, RCM, CB
Kompatible Produkte:
ThinkBook
Breite:
42 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
3.9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.