Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A13976 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A13976 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Lenovo 4XB7A13976 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A13976
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A13976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1500 G
Maximum Operationshöhe:
3050 m
Energieverbrauch (lesen):
10.1 W
Energieverbrauch (schreiben):
9.1 W
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Speichertyp:
3D TLC NAND
NVMe:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Zufälliges Lesen (4KB):
800000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
120000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
80 µs
Schreib-Latenzzeit:
15 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD):
1
Zertifizierung:
CE (Europe): EN55032, EN55024 Class B, RoHS FCC: CFR Title 47, Part 15, Class B UL/cUL: approval to UL-60950-1, 2nd Edition, IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN 60950-1 (2006) + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 BSMI (Taiwan): approval to CNS 13438, Class B, CNS 15663 RCM (Australia, New Zealand): AS/NZS CISPR32 Class B KC RRL (Korea): approval to KN32 Class B, KN 35 Class B W.E.E.E.: Compliance with EU WEEE directive 2012/19/EC. TUV (Germany): approval to IEC60950/EN60950 VCCI (Japan): 2015-04 Class B IC (Canada): ICES-003 Class B Morocco: EN55032, EN55024 Class B UkrSEPRO (Ukraine): EN55032 Class B, IEC60950/EN60950, RoHS (Resolution 2017 No. 139) UKCA (UK): SI 2016/1091 Class B and SI 2012/3032 RoHS
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.758,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.898,49*
€ 2.259,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,77*
€ 2.248,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,15*
€ 2.182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,11*
€ 2.137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,73*
€ 2.092,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.