Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A17073 Internes Solid State Drive M.2 480 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A17073 Internes Solid State Drive M.2 480 GB Serial ATA III
Lenovo 4XB7A17073 Internes Solid State Drive M.2 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A17073
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A17073
EAN/GTIN:
     889488510993
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
480 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
410 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
85000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
36000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
500 µs
Schreib-Latenzzeit:
500 µs
TBW-Bewertung:
1324
Gewicht:
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,75*
€ 349,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.