Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A38274 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A38274 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III TLC
Lenovo 4XB7A38274 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A38274
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A38274
EAN/GTIN:
     889488530212
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
TLC
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
486 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
459 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
85500 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
22500 IOPS
Hot-Swap:
Ja
Kompatible Produkte:
ST250, SR250, ST550, SR530, SR530, SR550, SR570, SR590, SR630, SR650, SR670, SR635, SR655, SR645, SR665, SR850, SR850P, SR860, SR950
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,53*
€ 655,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,68*
€ 637,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,17*
€ 627,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,24*
€ 590,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.