Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo S4520 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo S4520 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Lenovo S4520 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A77460
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A77460
EAN/GTIN:
     889488593408
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1000 G
Maximum Operationshöhe:
3050 m
Durchhalte Rating:
2.5 PB
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
480 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC NAND
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB):
79000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
30000 IOPS
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu):
102 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu):
48 µs
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu):
36 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu):
36 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
End-to-End Datenschutz:
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD):
2,8
Zertifizierung:
FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Edition AS/NZ CISPR 32:2015 AS/NZ CISPR 22:2009 +A1:2010 Taiwan BSMI EMC standard CNS 13438 Korea KCC Article 11.1 Morocco Decree # 2574-14 (EMC) Canada ICES-003 Japan VCCI China EFUP
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,08*
€ 862,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,97*
€ 852,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,87*
€ 828,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,65*
€ 805,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,01*
€ 758,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.