Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7450 PRO M.2 15,4 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7450 PRO M.2 15,4 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Lenovo 7450 PRO M.2 15,4 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A83097
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A83097
EAN/GTIN:
     889488644131
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1500 G
Maximum Operationshöhe:
3050 m
Energieverbrauch (lesen):
12.2 W
Energieverbrauch (schreiben):
15 W
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
15360 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Speichertyp:
3D TLC NAND
NVMe:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
RSA
Zufälliges Lesen (4KB):
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
250000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
80 µs
Schreib-Latenzzeit:
15 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD):
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
CE (Europe): EN55032, EN55024 Class B, RoHS FCC: CFR Title 47, Part 15, Class B UL/cUL: approval to UL-60950-1, 2nd Edition, IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN 60950-1 (2006) + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 BSMI (Taiwan): approval to CNS 13438, Class B, CNS 15663 RCM (Australia, New Zealand): AS/NZS CISPR32 Class B KC RRL (Korea): approval to KN32 Class B, KN 35 Class B W.E.E.E.: Compliance with EU WEEE directive 2012/19/EC. TUV (Germany): approval to IEC60950/EN60950 VCCI (Japan): 2015-04 Class B IC (Canada): ICES-003 Class B Morocco: EN55032, EN55024 Class B UkrSEPRO (Ukraine): EN55032 Class B, IEC60950/EN60950, RoHS (Resolution 2017 No. 139) UKCA (UK): SI 2016/1091 Class B and SI 2012/3032 RoHS
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.299,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.390,72*
€ 4.034,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.381,92*
€ 4.024,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.340,24*
€ 3.974,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.316,92*
€ 3.947,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.299,39*
€ 3.926,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.