Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC1D51445 Notebook-Ersatzteil WWAN Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC1D51445 Notebook-Ersatzteil WWAN Card
Lenovo 4XC1D51445 Notebook-Ersatzteil WWAN Card
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC1D51445
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC1D51445
EAN/GTIN:
     195892020912
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
lte modem lenovo
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
2.3 mm
Gewicht:
6.8 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
WWAN Card
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: lte modem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.