Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC1D69578 Netzwerkkarte Eingebaut WWAN 450 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC1D69578 Netzwerkkarte Eingebaut WWAN 450 Mbit/s
Lenovo 4XC1D69578 Netzwerkkarte Eingebaut WWAN 450 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC1D69578
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC1D69578
EAN/GTIN:
     195892020899
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem lenovo
mobilmodem
ThinkPad Fibocom L850-GL 4G LTE CAT9 III ist ein hochintegriertes 4G/LTE-Modul mit einer M.2-Formfaktorschnittstelle. Mit einer Downlink-Geschwindigkeit von bis zu 450 Mbit/s und einer Uplink-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s ist das L850-GL die perfekte Mobilfunklösung für Weltreisende, die überall, wo LTE verfügbar ist, herausragende Konnektivität benötigen. Dies ist eine Anwendung erster Wahl, wenn Sie Ihr Lenovo ThinkPad von Modulen mit niedrigerer Geschwindigkeit aufrüsten möchten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
53 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
177 mm
Paketgewicht:
30 g
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Laptop
Zertifizierung:
CE for EU KCC for Korea IFT for Mexico NTC for Philippines ICASA for South Africa NCC for Taiwan.
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
M.2
Schnittstelle:
WWAN
Breite:
42 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
2.3 mm
Gewicht:
5.8 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Maximale Datenübertragungsrate:
450 Mbit/s
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.